NVENT HOFFMAN - HOFMPCS162-316 Console a leggio, 250x1600x985 - MPCS162-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1.6 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 985 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.341 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574203402
Artikelnummer
HOFMPCS162-316
Herstellernummer
MPCS162-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1.6 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
985 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (NEMA):
12


