Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPCS123 Console base, 700x1200x500 - MPCS123

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPCS123 Console base, 700x1200x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 1.2 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574033740

Artikelnummer

HOFMPCS123

Herstellernummer

MPCS123

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

1.2 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Anzahl der Türen:

2

Schutzart (NEMA):

12

Console system, MPCS, is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom. This Console System Stainless Steel, MPCS, MPCS123 item measures 700x1200x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.