NVENT HOFFMAN - HOFMPCS123-316 Console base, 700x1200x500 - MPCS123-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1.2 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574157200
Artikelnummer
HOFMPCS123-316
Herstellernummer
MPCS123-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1.2 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (NEMA):
12


