NVENT HOFFMAN - HOFMPCS122-316 Console a leggio, 250x1200x985 - MPCS122-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1.2 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 985 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.341 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574157194
Artikelnummer
HOFMPCS122-316
Herstellernummer
MPCS122-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1.2 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
985 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (NEMA):
12


