Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPCS102-316 Console a leggio, 250x1000x985 - MPCS102-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPCS102-316 Console a leggio, 250x1000x985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 985 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.341 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192713

Artikelnummer

HOFMPCS102-316

Herstellernummer

MPCS102-316

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

985 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (NEMA):

12

Console system, MPCS, is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom. This Console System Stainless Steel, MPCS, MPCS102-316 item measures 250x1000x985mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.