NVENT HOFFMAN - HOFMPCS081-316 Console sup., 500x800x494 - MPCS081-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 494 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574112728
Artikelnummer
HOFMPCS081-316
Herstellernummer
MPCS081-316
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
494 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (NEMA):
12


