Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPC162R5 Console a leggio, 250x1600x985 - MPC162R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPC162R5 Console a leggio, 250x1600x985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1.6 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 985 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.341 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574128071

Artikelnummer

HOFMPC162R5

Herstellernummer

MPC162R5

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1.6 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

985 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

2

RAL-Nummer:

7.04

Schutzart (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC162R5 item measures 250x1600x985mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.