Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPC103R5 Console base, 700x1000x500 - MPC103R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPC103R5 Console base, 700x1000x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 1 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574127982

Artikelnummer

HOFMPC103R5

Herstellernummer

MPC103R5

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

1 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7.04

Schutzart (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC103R5 item measures 700x1000x500mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.