Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPC081R5 Console sup., 500x800x494 - MPC081R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPC081R5 Console sup., 500x800x494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 494 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574128170

Artikelnummer

HOFMPC081R5

Herstellernummer

MPC081R5

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

494 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7.04

Schutzart (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC081R5 item measures 500x800x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.