NVENT HOFFMAN - HOFMPC063R5 Console base, 700x600x500 - MPC063R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 600 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574128187
Artikelnummer
HOFMPC063R5
Herstellernummer
MPC063R5
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
600 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7.04
Schutzart (NEMA):
12


