NVENT HOFFMAN - HOFMMG4024 Piastra di copertura, 4x24 pin - MMG4024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 288 mm
Höhe - 158 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574075795
Artikelnummer
HOFMMG4024
Herstellernummer
MMG4024
Hersteller
HOF
Breite:
288 mm
Höhe:
158 mm
The cover/adapter plate can be mounted on the marshalling plate, MM, when some cut-outs are not used or when 16 pin connectors are used.


