NVENT HOFFMAN - HOFMMG2416 Piastra adattatrice, 24-16 pin - MMG2416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574083424
Artikelnummer
HOFMMG2416
Herstellernummer
MMG2416
Hersteller
HOF
Breite:
150 mm
Höhe:
52 mm
The cover/adapter plate can be mounted on the marshalling plate, MM, when some cut-outs are not used or when 16 pin connectors are used.


