Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMMG0416 Piastra adattatrice, 4x16 pin - MMG0416

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMMG0416 Piastra adattatrice, 4x16 pin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 288 mm

  • Höhe - 158 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574075764

Artikelnummer

HOFMMG0416

Herstellernummer

MMG0416

Hersteller

HOF

Breite:

288 mm

Höhe:

158 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

The cover/adapter plate can be mounted on the marshalling plate, MM, when some cut-outs are not used or when 16 pin connectors are used.