Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMCSS20086HP Da pavimento, 2000x800x600 - MCSS20086HP

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMCSS20086HP Da pavimento, 2000x800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574227545

Artikelnummer

HOFMCSS20086HP

Herstellernummer

MCSS20086HP

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

514 W

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

Modular, Single Door, MCSS-HP maintains IP66/Type 4X rating and can be installed in severe environments. This Modular Single Door, MCSS-HP, MCSS20086HP item measures 2000x800x600mm with a material of Stainless Steel finish Brushed.