NVENT HOFFMAN - HOFMCSS20066 Da pavimento, 2000x600x600 - MCSS20066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
689 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574191709
Artikelnummer
HOFMCSS20066
Herstellernummer
MCSS20066
Hersteller
HOF
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Eckmodell:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
434 W
Mit Tür:
ja
Mit Oberteil:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
nein


