Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMCSE20088R5 Da pavimento, 2000x800x800 - MCSE20088R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMCSE20088R5 Da pavimento, 2000x800x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574126992

Artikelnummer

HOFMCSE20088R5

Herstellernummer

MCSE20088R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

ja

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

732 W

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

The galvanised steel single door floor standing enclosure range, MCSE, is available off the shelf in different sizes. This EMC Combinable Single Door Enclosure, MCSE, MCSE20088R5 item measures 2000x800x600mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.