Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMCI18068R5 Da pavimento, 1800x600x800 - MCI18068R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMCI18068R5 Da pavimento, 1800x600x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.8 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574129399

Artikelnummer

HOFMCI18068R5

Herstellernummer

MCI18068R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1.8 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

RAL-Nummer:

7.04

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

573 W

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

The mild steel combinable floor standing, MCI, is ideal for ICT applications, and requires little assembly time. This Mild Steel Ip Protected Ict Rack, MCI, MCI18068R5 item measures 1800x600x800mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.