Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMCI16066R5 Da pavimento, 1600x600x600 - MCI16066R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMCI16066R5 Da pavimento, 1600x600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.6 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574129412

Artikelnummer

HOFMCI16066R5

Herstellernummer

MCI16066R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1.6 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

RAL-Nummer:

7.04

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

436 W

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

The mild steel combinable floor standing, MCI, is ideal for ICT applications, and requires little assembly time. This Mild Steel Ip Protected Ict Rack, MCI, MCI16066R5 item measures 1600x600x600mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.