Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMCDS20126 Da pavimento, 2000x1200x600 - MCDS20126

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMCDS20126 Da pavimento, 2000x1200x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.100 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574191808

Artikelnummer

HOFMCDS20126

Herstellernummer

MCDS20126

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

674 W

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

Da pavimento, 2000x1200x600, Armadio componibile, 2 porte, con MP, acciaio inox 304, IP55