NVENT HOFFMAN - HOFMCDS18125-316 Da pavimento, 1800x1200x500 - MCDS18125-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574191792
Artikelnummer
HOFMCDS18125-316
Herstellernummer
MCDS18125-316
Hersteller
HOF
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Eckmodell:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
571 W
Mit Tür:
ja
Mit Oberteil:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
nein


