Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMCDS18105 Da pavimento, 1800x1000x500 - MCDS18105

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMCDS18105 Da pavimento, 1800x1000x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

772 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574191761

Artikelnummer

HOFMCDS18105

Herstellernummer

MCDS18105

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

500 W

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

Da pavimento, 1800x1000x500, Armadio componibile, 2 porte, con MP, acciaio inox 304, IP55