NVENT HOFFMAN - HOFMASE1008030R5 Mont. parete EMC, 1000x800x300 - MASE1008030R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
508 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574128613
Artikelnummer
HOFMASE1008030R5
Herstellernummer
MASE1008030R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7.04
EMV-Ausführung:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0


