Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMASE0406021R5 Mont. Parete EMC, 400x600x210 - MASE0406021R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMASE0406021R5 Mont. Parete EMC, 400x600x210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574128637

Artikelnummer

HOFMASE0406021R5

Herstellernummer

MASE0406021R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7.04

EMV-Ausführung:

ja

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

The galvanised steel single door wall mounted enclosure range, MASE, is designed to meet EMC requirements. This EMC Single Door Enclosure, MASE, MASE0406021R5 item measures 400x600x210mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.