NVENT HOFFMAN - HOFMASE0404021R5 Mont. Parete EMC, 400x400x210 - MASE0404021R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 210 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574128781
Artikelnummer
HOFMASE0404021R5
Herstellernummer
MASE0404021R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7.04
EMV-Ausführung:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0


