NVENT HOFFMAN - HOFL700 Guida telaio D=700 - L700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelprofil
Werkstoff - sonstige
Breite - 680 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 42 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574006898
Artikelnummer
HOFL700
Herstellernummer
L700
Hersteller
HOF
Ausführung:
Winkelprofil
Werkstoff:
sonstige
Breite:
680 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Farbe:
sonstige
Friction Slide, L support heavy components mounted towards the enclosure front and between two 19-inch profiles. This Friction Slide, L, L700 item measures 43x680x42mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


