Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFL279 Guida telaio D=279 - L279

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFL279 Guida telaio D=279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 259 mm

  • Höhe - 43 mm

  • Tiefe - 42 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574006850

Artikelnummer

HOFL279

Herstellernummer

L279

Hersteller

HOF

Ausführung:

Winkelprofil

Werkstoff:

sonstige

Breite:

259 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

42 mm

Farbe:

sonstige

Friction Slide, L support heavy components mounted towards the enclosure front and between two 19-inch profiles. This Friction Slide, L, L279 item measures 43x259x42mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.