NVENT HOFFMAN - HOFHT4630 Refrigeratore Vortex 586W, 184 - HT4630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Mit Temperaturregelung - nein
Breite - 64 mm
Funktion Master/Slave - ja
Höhe - 184 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574191525
Artikelnummer
HOFHT4630
Herstellernummer
HT4630
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Breite:
64 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Höhe:
184 mm
Tiefe:
64 mm
This high temperature Vortex cooler, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This High Temperature Vortex Cooler, HT, HT4630 item measures 184x63x63mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.