Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFHT4615 Refrigeratore Vortex 293W, 184 - HT4615

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFHT4615 Refrigeratore Vortex 293W, 184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Mit Temperaturregelung - nein

  • Breite - 64 mm

  • Funktion Master/Slave - ja

  • Höhe - 184 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574191518

Artikelnummer

HOFHT4615

Herstellernummer

HT4615

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Mit Temperaturregelung:

nein

Breite:

64 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Höhe:

184 mm

Tiefe:

64 mm

This high temperature Vortex cooler, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This High Temperature Vortex Cooler, HT, HT4615 item measures 184x63x63mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.