Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFHDTB204012 Morsettiera HD, 200x400x120 - HDTB204012

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFHDTB204012 Morsettiera HD, 200x400x120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574245532

Artikelnummer

HOFHDTB204012

Herstellernummer

HDTB204012

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

120 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

IP69

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4X

Hygienic Design Terminal Box, HDTB is engineered to protect critical equipment in sanitary environment. This Hygienic Design Terminal Box, HDTB, HDTB204012 item measures 200x400x120mm with a material of Stainless Steel 304L finish Brushed.