NVENT HOFFMAN - HOFHDTB151512 Morsettiera HD, 150x150x120 - HDTB151512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 120 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574245501
Artikelnummer
HOFHDTB151512
Herstellernummer
HDTB151512
Hersteller
HOF
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP69
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4X


