Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFESFS318 Telaio girevole laterale, 1600 - ESFS318

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFESFS318 Telaio girevole laterale, 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmen

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.6 mm

  • Höhe - 1.6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574205543

Artikelnummer

HOFESFS318

Herstellernummer

ESFS318

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schwenkrahmen

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1.6 mm

Höhe:

1.6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Swing Frame Side Mounted, ESFS is for m, or easy rear access to components is desired. This Swing Frame Side Mounted, ESFS, ESFS318 item measures 1445x694x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.