NVENT HOFFMAN - HOFESFM318 Telaio girevole centrale, 1600 - ESFM318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schwenkrahmen
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.6 mm
Höhe - 1.6 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8713574205499
Artikelnummer
HOFESFM318
Herstellernummer
ESFM318
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schwenkrahmen
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.6 mm
Höhe:
1.6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Swing Frame Middle Mounted, ESFM is for mounting 19-inch equipment when additional space is needed. This Swing Frame Middle Mounted, ESFM, ESFM318 item measures 1445x694x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


