NVENT HOFFMAN - HOFESFC456 Telaio girevole, 2200 - ESFC456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 19.69 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 499 mm
Höhe - 2067 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574205475
Artikelnummer
HOFESFC456
Herstellernummer
ESFC456
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
19.69 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
499 mm
Höhe:
2067 mm
Farbe:
sonstige
Full height swing frame for 19? equipment that provides additional mounting space. This Full Height Swing Frames, ESFC, ESFC456 item measures 2067x499x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


