NVENT HOFFMAN - HOFESFC366 Telaio girevole, 1800 - ESFC366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 499 mm
Höhe - 1667 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574205451
Artikelnummer
HOFESFC366
Herstellernummer
ESFC366
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
499 mm
Höhe:
1667 mm
Farbe:
sonstige
Full height swing frame for 19? equipment that provides additional mounting space. This Full Height Swing Frames, ESFC, ESFC366 item measures 1667x499x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


