NVENT HOFFMAN - HOFESFC316 Telaio girevole, 1600 - ESFC316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schwenkrahmen
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.6 mm
Höhe - 1.6 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574205444
Artikelnummer
HOFESFC316
Herstellernummer
ESFC316
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schwenkrahmen
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.6 mm
Höhe:
1.6 mm
Farbe:
sonstige
Full height swing frame for 19? equipment that provides additional mounting space. This Full Height Swing Frames, ESFC, ESFC316 item measures 1445x499x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


