NVENT HOFFMAN - HOFESFB10 Barra supp., 1000 - ESFB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 960 mm
Höhe - 61 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574205611
Artikelnummer
HOFESFB10
Herstellernummer
ESFB10
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
960 mm
Höhe:
61 mm
Farbe:
sonstige
Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB allow partial or full height swing frame mounting saving space for accessories. This Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB, ESFB10 item measures 61x960x103mm with a material of Steel, finish Zinc Plated.


