NVENT HOFFMAN - HOFESFB06 Barra supporto, 600 - ESFB06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 560 mm
Höhe - 61 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574205598
Artikelnummer
HOFESFB06
Herstellernummer
ESFB06
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
560 mm
Höhe:
61 mm
Farbe:
sonstige
Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB allow partial or full height swing frame mounting saving space for accessories. This Swing Frame Transversal Support Bars, ESFB, ESFB06 item measures 61x560x103mm with a material of Steel, finish Zinc Plated.


