Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFELC3005PB Cavo di collegamento Nero - ELC3005PB

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFELC3005PB Cavo di collegamento Nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231795

Artikelnummer

HOFELC3005PB

Herstellernummer

ELC3005PB

Hersteller

HOF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Ready-to-use cable to connect to a door switch for EL LED Enclosure Lights. This Cable Door Switch for EL LED Enclosure Lights, ELC, ELC3005PB item measures 3 Meters with a material of Copper color Black.