Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFELC3001DU Cavo per interruttore porta - ELC3001DU

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFELC3001DU Cavo per interruttore porta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231887

Artikelnummer

HOFELC3001DU

Herstellernummer

ELC3001DU

Hersteller

HOF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Ready-to-use cable to connect to a door switch for EL LED Enclosure Lights. This Cable Door Switch for EL LED Enclosure Lights, ELC, ELC3001DU item measures 3 Meters with a material of Copper color Black.