Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEL900DS-US Luce 900lm TPS+presa corr. - EL900DS-US

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEL900DS-US Luce 900lm TPS+presa corr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 9 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Länge - 364 mm

  • Mit Steckdose - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231610

Artikelnummer

HOFEL900DS-US

Herstellernummer

EL900DS-US

Hersteller

HOF

Lampenleistung:

9 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

364 mm

Mit Steckdose:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungsspannung:

100...125 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Montageclip

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Socket B, 900lm 100-240V, EL900DS-US item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.