NVENT HOFFMAN - HOFEL900D Luce 900lm TPS + - EL900D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 9 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Länge - 315 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574231672
Artikelnummer
HOFEL900D
Herstellernummer
EL900D
Hersteller
HOF
Lampenleistung:
9 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
315 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungsspannung:
100...240 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP64
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Montageclip
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein


