NVENT HOFFMAN - HOFEL1200MS-US Luce 1200lm Mov.+presa corr. - EL1200MS-US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 12 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Länge - 364 mm
Mit Steckdose - ja
Mit Lichtsensor - ja
Packung
1 ST
EAN
8713574231498
Artikelnummer
HOFEL1200MS-US
Herstellernummer
EL1200MS-US
Hersteller
HOF
Lampenleistung:
12 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
364 mm
Mit Steckdose:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Bemessungsspannung:
100...125 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Montageclip
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein


