Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEL1200MS Luce 1200lm Mov.+presa corr. - EL1200MS

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEL1200MS Luce 1200lm Mov.+presa corr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 12 W

  • Länge - 364 mm

  • Mit Steckdose - ja

  • Mit Lichtsensor - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231450

Artikelnummer

HOFEL1200MS

Herstellernummer

EL1200MS

Hersteller

HOF

Lampenleistung:

12 W

Länge:

364 mm

Mit Steckdose:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Luce 1200lm Mov.+presa corr., Sensore movim. 120-230V 50/60Hz Tipo presa corrente F, Shuko