NVENT HOFFMAN - HOFEL1200MS-CH Luce 1200lm Mov.+presa corr. - EL1200MS-CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 12 W
Länge - 364 mm
Mit Steckdose - ja
Mit Lichtsensor - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8713574231474
Artikelnummer
HOFEL1200MS-CH
Herstellernummer
EL1200MS-CH
Hersteller
HOF
Lampenleistung:
12 W
Länge:
364 mm
Mit Steckdose:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Light With Socket and Motion Sensor J, 100-240V, EL1200MS-CH item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.


