Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEL1200M24V Luce 1200lm Motion, 24V - EL1200M24V

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEL1200M24V Luce 1200lm Motion, 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Länge - 315 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231719

Artikelnummer

HOFEL1200M24V

Herstellernummer

EL1200M24V

Hersteller

HOF

Lampenleistung:

10 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

315 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Montageclip

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Motion Sensor, EL1200M24V item has 1200 lm and is rated for 24 VDC.