NVENT HOFFMAN - HOFEL1200DS-US Luce 1200lm TPS+presa corr. - EL1200DS-US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 12 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Länge - 364 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574231399
Artikelnummer
HOFEL1200DS-US
Herstellernummer
EL1200DS-US
Hersteller
HOF
Lampenleistung:
12 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
364 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungsspannung:
100...240 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Montageclip
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein


