NVENT HOFFMAN - HOFEL1200DS Luce 1200lm TPS+presa corr. - EL1200DS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 12 W
Länge - 364 mm
Mit Steckdose - ja
Mit Lichtsensor - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8713574231351
Artikelnummer
HOFEL1200DS
Herstellernummer
EL1200DS
Hersteller
HOF
Lampenleistung:
12 W
Länge:
364 mm
Mit Steckdose:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Luce 1200lm TPS+presa corr., 120-230V 50/60Hz F, Shuko


