Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEL1200DS-GB Luce 1200lm TPS+presa corr. - EL1200DS-GB

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEL1200DS-GB Luce 1200lm TPS+presa corr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 12 W

  • Länge - 364 mm

  • Mit Steckdose - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231368

Artikelnummer

HOFEL1200DS-GB

Herstellernummer

EL1200DS-GB

Hersteller

HOF

Lampenleistung:

12 W

Länge:

364 mm

Mit Steckdose:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Socket G, 1200lm 100-240V, EL1200DS-GB item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.