Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEKSS14084 Da pavimento, 1400x800x400 - EKSS14084

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEKSS14084 Da pavimento, 1400x800x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

508 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574191822

Artikelnummer

HOFEKSS14084

Herstellernummer

EKSS14084

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Da pavimento, 1400x800x400, Armadio monostr. 1 porta, con MP, acciaio inox 304, IP66