NVENT HOFFMAN - HOFEKOM12086-SW Da pavimento, 1200x800x600 - EKOM12086-SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Breite - 800 mm
Höhe - 1.2 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8713574188167
Artikelnummer
HOFEKOM12086-SW
Herstellernummer
EKOM12086-SW
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800 mm
Höhe:
1.2 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7.04
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
4X


